HOJA SIERRA DE CALAR DT2150-QZ EXTREME BI-METAL 86MM - 1MM
Hoja de sierra de calar
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dewalt:DT2150-QZ
Rubix:798588547000
EAN:5035048059425



Resumen técnico
| Longitud | 86 mm |
|---|---|
| Material | bi-metal |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Documentos
Detalles de producto : HOJA SIERRA DE CALAR DT2150-QZ EXTREME BI-METAL 86MM - 1MM
Construidas para la velocidad y la precisión, las hojas de sierra de calar DEWALT para corte de metal tienen un diseño único de dientes curvados que minimiza los puntos de tensión para una larga vida de la hoja y cortes rápidos. Las ranuras extra profundas expulsan rápidamente las virutas y el acero de cobalto (bimetálico) proporciona a cada hoja una durabilidad extrema. El diseño del mango en T se adapta a todas las sierras de calar DEWALT.
Hojas EXTREME de cobalto 86mm
Cualidades
-El exclusivo diseño curvado de los dientes minimiza los puntos de tensión para una mayor vida útil de la hoja y cortes más rápidos
Información técnica
Atributos
| Longitud | 86 mm |
|---|---|
| Material | bi-metal |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Longitud total | 86 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días