PACK 5 U. SIERRA DE CALAR HSS ALUMINIO 3-10 MM 74 MM
Hoja de sierra de calar para aluminio hss
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:840451
Roebuck:854359
Rubix:799066224000
EAN:3660338101410
Documentos
Detalles de producto : PACK 5 U. SIERRA DE CALAR HSS ALUMINIO 3-10 MM 74 MM
Campo de aplicación:
Para aluminio, aleación, cobre/estaño, fibra de vidrio.
Para chapas finas y gruesas (10 mm)
Tubo más perfilados (Ø<30 mm)
Configuración: hoja HSS
Engranaje fresado, triscado
Corte recto y rápido.
Grosor del corte: 3 a 10 mm
Enganche simple.
Envase: Estuche de 5 hojas
Para aluminio, aleación, cobre/estaño, fibra de vidrio.
Para chapas finas y gruesas (10 mm)
Tubo más perfilados (Ø<30 mm)
Configuración: hoja HSS
Engranaje fresado, triscado
Corte recto y rápido.
Grosor del corte: 3 a 10 mm
Enganche simple.
Envase: Estuche de 5 hojas
Información técnica
Atributos
| Longitud | 74 mm |
|---|---|
| Material | hss |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,77 € Sin IVA
/ unidad
13,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días