PACK 2 U. SIERRA S 123 XF PROGRESSOR METAL

RB - 2ER S 123 XF

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608654401
Rubix:798861547000
brand logo

Resumen técnico

Longitud150 mm
Materialbim
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PACK 2 U. SIERRA S 123 XF PROGRESSOR METAL


La hoja de sierra oscilante S 123 XF Progressor for Metal realiza cortes rectos y rápidos en material fino y grueso. Su espacio entre dientes de aumento progresivo (1,8-3,2 mm) permite realizar cortes rápidos con materiales con densidades muy diversas. Además, la hoja BIM (bimetálica) se ha diseñado para ofrecer una larga duración al cortar tubos y perfiles de acero de dureza estándar. Tiene un diseño del diente especial para cortar material de acero con grosores de 1 mm a 8 mm. La hoja tiene una longitud estándar de 150 mm que ofrece una capacidad de corte de hasta 100 mm.
Hoja de sierra sable S 123 XF Progressor for Metal

Aplicaciones

Ferrous Metals | SheathsPlastics|Epoxy (epoxy resin)Plastics |Glass Fibre reinforced plastics (GFRP)

Información técnica


Atributos
Peso neto43 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)215x52x3 mm
Peso con embalaje42 g
Longitud150 mm
Materialbim
11,51 Sin IVA
/ unidad
13,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días