Referencias
Bosch:2608650613
Rubix:798853151000
EAN:3165140007672

Detalles de producto : JGO. 2 HOJA SIERRA SABLE S1531L 2.608.650.613
La hoja de sierra sable S 1531 L Top for Wood ofrece cortes rápidos para poda de madera. Sus dientes puntiagudos y afilados son excelentes para poder con precisión y evitar daños a las plantas. Además, el gran espacio entre dientes de la hoja (5 mm) y las grandes gargantas retiran el material rápidamente, permitiendo un corte rápido. Al estar hecha de HCS (acero de alto contenido de carbono), esta hoja de sierra sable es adecuada para podar madera verde. Tiene una longitud larga de 240 mm que ofrece una capacidad de corte de hasta 190 mm.
Hoja de sierra sable S 1531 L Top for Wood
Aplicaciones
Madera|Madera/Madera/Vigas de maderaMadera|Madera para calefacción|Madera verde/Madera |Madera blanda
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 290x52x3 mm |
| Peso con embalaje | 85 g |
| Longitud | 240 mm |
| Material | hcs |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
| Longitud total | 240 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,11 € Sin IVA
/ unidad
18,28 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
