QSLV4-G3/8-10

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV4-G3/8-10
Rubix:798197943000
fabricante:186250
EAN:4052568040529
QSLV4-G3/8-10 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV4-G3/8-10


Distribuidor múltiple QSLV4-G3/8-10 de 4 vías, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto96 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
20,06 € Sin IVA
/ unidad
24,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días