NPQM-L-Q6-S6-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-L-Q6-S6-P10
Rubix:798204969000
fabricante:558782
EAN:4052568055202
NPQM-L-Q6-S6-P10 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1plug-in socket ø 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-L-Q6-S6-P10


Racor rápido en L NPQM-L-Q6-S6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1plug-in socket ø 6 mm
Perfilestándar
Conexión 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura máx.70 °C
3,31 € Sin IVA
/ unidad
4,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días