Referencias
SMC:KQ2C06-00A
Rubix:798265940000
fabricante:00983434
EAN:3618036069273
brand logo
Resumen técnico
Materialpolipropileno
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2C06-00A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2C, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Tapón hembra

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Materialpolipropileno
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 210,4 mm
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,67 Sin IVA
/ unidad
2,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días