KQ2E04-G01N

Conector pasamuros - KQ2E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E04-G01N
Rubix:799245605000
fabricante:KQ2E04-G01N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E04-G01N


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Conector pasamuros. Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 2g 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
5,72 € Sin IVA
/ unidad
6,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días