Referencias
Festo:KSV-16-B
Rubix:798200879000
fabricante:7559
EAN:4052568065218

Documentos
Detalles de producto : KSV-16-B
Ficha múltiple macho KSV-16-B Diamètre nominal=4 mm, Pressión de servicio=-0,95 - 16 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el fluido de mando y de pilotaje=Funcionamiento con lubricación posible (necesaria para un funcionamiento posterior), Clase de resistencia a la corrosión KBK=2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Material | pom |
| Conexión 1 | pk-2 / pk-3 / pk-4 |
| Perfil | ksv (toma múltiple / multi-plug), 16 vías |
| Conexión 2 | m60x1.5 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,82 € Sin IVA
/ unidad
76,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días