QSSF-1/4-6-B

Racor pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSSF-1/4-6-B
Rubix:798201147000
fabricante:153164
EAN:4052568011178
QSSF-1/4-6-B Push-in bulkhead fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSSF-1/4-6-B


Racor pasamuros QSSF-1/4-6-B con rosca hembra. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x70x30 mm
Peso neto28 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
5,72 € Sin IVA
/ unidad
6,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días