KQ2L04-G02A

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L04-G02A
Rubix:798491388000
fabricante:KQ2L04-G02A
EAN:3618036059182
KQ2L, One-touch Fitting, Metric Size, Connection Thread G - Male Elbow

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L04-G02A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 11/4
Perfilkq
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
3,62 € Sin IVA
/ unidad
4,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días