KCT10-00 00050795

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCT10-00
Rubix:751607007043
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : KCT10-00 00050795


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCT, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Unión en T

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)91x57x19 mm
Peso neto39 g
Materialpbt
Perfilkct
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
Tipounion tee
Diámetro de tubo10 mm
18,86 € Sin IVA
/ unidad
22,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días