Referencias

SMC:KQ2S04-M5G1
Rubix:799256309000
fabricante:KQ2S04-M5G1
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303; pbt
Conexión 1m5 x 0.8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S04-M5G1


Los racores KQ2 de una sola acción, en medidas métricas y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado eficaz bajo presión sin la reducción del caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable 303; pbt
Conexión 1m5 x 0.8
Perfilkq2
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
Tipoconector macho con cabeza hexagonal y hexágono interior
Diámetro de tubo4 mm
12,77 € Sin IVA
/ unidad
15,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días