Referencias
INA:LS1528
Rubix:822201504022
fabricante:0000550000000
EAN:4012802576924


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
Documentos
Detalles de producto : LS1528
Adecuado para coronas axiales de agujas de la serie K811.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
| Material | acero |
| Serie | ls |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,97 € Sin IVA
/ unidad
6,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días