Referencias
Stieber:ASK 40
Rubix:930100400070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ASK 40
RUEDA LIBRE STIEBER
RUEDA LIBRE STIEBER
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | acero |
| Serie | ask |
| Capacidad de carga | 2101 kg |
| Diámetro del orificio | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,01 € Sin IVA
/ unidad
629,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días