AS4565

Arandela de empuje axial

Ver información técnica
Referencias
INA:AS4565
Rubix:822204502022
fabricante:0000196070000
EAN:4012802431025
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS4565


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x65x65 mm
Peso neto13 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,35 Sin IVA
/ unidad
2,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días