AS120155

Arandela de empuje axial

Ver información técnica

Referencias

INA:AS120155
Rubix:822212002022
fabricante:0000198440000
EAN:4012801209243
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior155 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS120155


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x155x155 mm
Peso neto56 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior155 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
22,41 € Sin IVA
/ unidad
27,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días