AS1024

Arandela de empuje axial

Ver información técnica
Referencias
INA:AS1024
Rubix:822201002022
fabricante:0000297500000
EAN:4054362019633
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS1024


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x24x24 mm
Peso neto3 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,92 Sin IVA
/ unidad
1,11 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h