Referencias
SKF:GS 81102
Rubix:822410204010
fabricante:7968
EAN:7316577122636


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
Detalles de producto : GS 81102
Roller bearing Cylindrical thrust Cylindrical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 2,75x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Serie | gs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días