Referencias
INA:AS3047
Rubix:822203002022
fabricante:0000195420000
EAN:4054369079456

Detalles de producto : AS3047
Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303
Aplicaciones
Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Material | acero |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,33 € Sin IVA
/ unidad
1,61 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h