Referencias
Stieber:RSBW60
Rubix:930906000070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161 mm |
| Anchura | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : RSBW 60
Rueda libre STIEBER
Rueda libre STIEBER
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Material | acero |
| Serie | rsbw |
| Diámetro del orificio | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,79 € Sin IVA
/ unidad
833,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días