Referencias
Stieber:RSBW35
Rubix:930903500070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 106 mm |
| Anchura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : RSBW 35
Rueda libre STIEBER
Rueda libre STIEBER
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 106 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Material | acero |
| Serie | rsbw |
| Diámetro del orificio | 35 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,86 € Sin IVA
/ unidad
452,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días