4971660 DEDO MAGNETICO TELESCOPICO C/LED 1,5 KG. 190-810

Dedo magnético telescópico luz LED

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:4971660
Rubix:798306100000
EAN:3660338515989
brand logo

Resumen técnico

Carga máxima admisible1500 g
Longitud810 mm

Documentos

Detalles de producto : 4971660 DEDO MAGNETICO TELESCOPICO C/LED 1,5 KG. 190-810


Mango magnético telescópico con alcance entre 190 y 810 mm.
El imán permite levantar cargas de hasta 1,5 kg.
La iluminación LED en el centro del imán ofrece una luminosidad de 360°.
Empuñadura antideslizante moldeada para un ambiente húmedo o graso.

Información técnica


Atributos
Carga máxima admisible1500 g
Longitud810 mm
20,67 € Sin IVA
/ unidad
25,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días