826.2 DEDO MECANICO

Dedo mecánico flexible 1.000 mm

Ver información técnica

Referencias

Facom:826.2
Rubix:798529362000
EAN:3148512061700
brand logo

Resumen técnico

Carga máxima admisible400 g
Longitud1000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 826.2 DEDO MECANICO


• Diámetro máx. de apertura de las bocas: 29 mm. • Longitud: 1.000 mm. Peso: 400 g.
DEDO MECANICO FLEXIBLE 1000MM

Información técnica


Atributos
Peso neto426 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)285x150x35 mm
Peso con embalaje431 g
Carga máxima admisible400 g
Longitud1000 mm
Diámetro29 mm
Tiposcraper<br>-deburring and removal of glued joints.<br/>-blade sharpened on all three sides. <br/>-dimensions (l. x d. x h.) : 200 x 25 x 20 mm.<br/>weight: 105 g.
119,81 € Sin IVA
/ unidad
144,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días