BBraun exclu assortment
Herramientas y metrología
Herramientas varias
Herramientas varias
Herramientas varias
Dedo magnético
DEDO MAGNETICO FINO 530 MM 827.1
DEDO MAGNETICO FINO 530 MM 827.1
827 - Dedos magnéticos extrafinos flexibles
Referencias
facom:
827.1
rubix:
798488475000
ean:
3148512062509
Resumen técnico
Carga máxima admisible
120
g
Longitud
530
mm
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : DEDO MAGNETICO FINO 530 MM 827.1
• 827.1: modelo flexible y largo diámetro cabeza 7 mm. • 827.2 : modelo de rótula diámetro cabeza 8 mm. • Peso máximo levantado: 120 g.
DEDO MAGNETICO EXTRAFINO FLEXIBLE 530MM
Cualidades
modelo: 827b: con conductor de corriente integrado para evitar la adhesión a las paredes.
Información técnica
Atributos
Carga máxima admisible
120
g
Longitud
530
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
24,62
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días