Referencias
Bahco:B147.003.400
Rubix:798571421000
EAN:7314150285600





Detalles de producto : B147.003.400 POLEA MAGNETICA FLEXIBLE
Cualidades
•Mango de dos componentes con ranuras verticales para un agarre cómodo y máxima transmisión de fuerza, superficie antideslizante
Mango fabricado con más del 75% de caucho
Hoja cromada y pulida
Acceso fácil con el vástago flexible
SB empaquetado para venta al por menor en un colgador de plástico
Mango fabricado con más del 75% de caucho
Hoja cromada y pulida
Acceso fácil con el vástago flexible
SB empaquetado para venta al por menor en un colgador de plástico
Información técnica
Atributos
| Carga máxima admisible | 3000 g |
|---|---|
| Longitud | 517 mm |
| Diámetro | 13 mm |
| Tipo | extractor |
| Longitud, capacidad | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,80 € Sin IVA
/ unidad
33,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días