roebuck:827988
rubix:798933830000
ean:3660338047503

- Carga máxima admisible: 700 g
- Longitud: 560 mm
roebuck:4971660
rubix:798306100000
ean:3660338515989

- Carga máxima admisible: 1500 g
- Longitud: 810 mm
roebuck:4968910
rubix:798306367000
ean:3660338538599

- Carga máxima admisible: 100 g
- Longitud: 645 mm
facom:827B
rubix:798529360000
ean:3148512602828

- Carga máxima admisible: 30 g
- Longitud: 560 mm
facom:827.1
rubix:798488475000
ean:3148512062509

- Carga máxima admisible: 120 g
- Longitud: 530 mm
facom:826.2
rubix:798529362000
ean:3148512061700

- Carga máxima admisible: 400 g
- Longitud: 1000 mm
facom:828
rubix:798501148000
ean:3148512063100

- Carga máxima admisible: 1200 g
- Longitud: 590 mm
bahco:B147.001.400
rubix:798571439000
ean:7314150285594

- Carga máxima admisible: 1000 g
- Longitud: 500 mm
gedore:640-120
rubix:798176689000
fabricante:6530630
ean:4010886653067

- Carga máxima admisible: 120 g
- Longitud: 400 mm
beta tools:1712E/1
rubix:798171854000
fabricante:017120011
ean:8014230469003

- Carga máxima admisible: 145 g
- Longitud: 420 mm
bahco:2535F1
rubix:798211028000
ean:7314151064495

- Carga máxima admisible: 1000 g
- Longitud: 522 mm
bahco:B147.003.400
rubix:798571421000
ean:7314150285600

- Carga máxima admisible: 3000 g
- Longitud: 517 mm
hazet:1976
rubix:799288976000
ean:4000896009732

- Carga máxima admisible: 1100 g
- Longitud: 475 mm
facom:827B.M
rubix:798524834000
ean:3148519443431
bahco:2509
rubix:798262606000
ean:7314151064280
bauer & böcker:116/31
rubix:799289666000
fabricante:116/31