Referencias
Facom:827.2
Rubix:798529361000
EAN:3148512062554

Detalles de producto : 827.2 DEDO MECANICO
• 827.1: modelo flexible y largo diámetro cabeza 7 mm.
• 827.2 : modelo de rótula diámetro cabeza 8 mm.
• Peso máximo levantado: 120 g.
DEDO MAGNETICO EXTRAFINO FLEXIBLE 210MM
Cualidades
modelo: 827b: con conductor de corriente integrado para evitar la adhesión a las paredes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 215x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 37 g |
| Carga máxima admisible | 120 g |
| Longitud | 210 mm |
| Diámetro | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
