Referencias
Beta Tools:1712E/3
Rubix:798171856000
fabricante:017120013
EAN:8014230469027

Documentos
Detalles de producto : 1712E/3-EXTRACTORE MAGNETICOS FLEXIBLES
Extractores magnéticos flexibles
Cualidades
extractores magnéticos flexibles
Aplicaciones
Mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 585x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 205 g |
| Longitud | 532 mm |
| Diámetro | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € Sin IVA
/ unidad
59,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
