Referencias
Bahco:2535F0
Rubix:799029291000
EAN:7314150402236

Detalles de producto : EXTRACTOR MAGNETICO FLEXIBLE 2535F0
• Extractor magnético para trabajos ligeros y precisos.
• Cabeza de diámetro pequeño que pasará por orificios pequeños.
• La varilla mantiene la forma al doblarse.
• La varilla está protegida por un tubo de plástico.
Información técnica
Atributos
| Carga máxima admisible | 200 g |
|---|---|
| Longitud | 637 mm |
| Diámetro | 5.5 mm |
| Longitud, capacidad | 515 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,04 € Sin IVA
/ unidad
19,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
