1976-2

Barra magnética

Ver información técnica

Referencias

Hazet:1976-2
Rubix:798181263000
EAN:4000896009763
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 1976-2


Barra magnética con árbol flexible

Características: de acero-cromo-vanadio, con eje flexible y mango ergonómico de plástico.
Magnetic bit retention Flexible shank Plastic handle Made in Germany Dimensions / length: 475 mm Diameter: 8 mm Net weight: 0.08 kg

Información técnica


Atributos
Longitud475 mm
Diámetro8 mm
45,09 Sin IVA
/ unidad
54,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días