Referencias
Gedore:640-120
Rubix:798176689000
fabricante:6530630
EAN:4010886653067

Detalles de producto : 6530630 640-120 - ELEVADOR MAGNETICO 400 MM, D 3 MM
Mini elevador magnético 400 mm, d 3 mm Eje fino flexible para las aperturas más pequeñas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Carga máxima admisible | 120 g |
| Longitud | 400 mm |
| Diámetro | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,85 € Sin IVA
/ unidad
9,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
