GUANTE T-8 139

Cut resistant gloves 139 TEGERA®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:139-8
Rubix:799055969000
EAN:7392626039346
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)x121xx
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 139


Heat and cut protection for heavy-duty jobs. Durable split cowhide on palm and breathable cotton on back. KEVLAR® liner inside the glove for extra heat and cut protection. Elasticated wrist for better fit. Safety cuff for extra protection. Reflective wrist band for easy detection in low light situations.
Heat and cut protection for heavy-duty jobs.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced fingers and thumb, Reflector

Aplicaciones

PIM_TEAM

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)x121xx
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Material Principalcuero
Materialcotton/leather/para-aramid/natural latex
15,82 € Sin IVA
/ unidad
19,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño