Referencias
Tegera:494-10
Rubix:799032363000
EAN:7392626035577


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | neopreno |
| Longitud | 450 mm |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 494
Guantes resistentes al calor, nitrilo, algodón, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 250 °C, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, para trabajos pesados
Winter lined neoprene coated glove with chemical-, cut-, and heat protection.
Cualidades
Withstands contact heat up to 250°C, Approved for handling foodstuffs
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | neopreno |
| Longitud | 450 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 44xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 500 °C |
| Material Principal | algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,88 € Sin IVA
/ 6 unidades
312,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días