ALICATE 97 22 240

Herramienta de engaste universal

Ver información técnica

Referencias

Knipex:97 22 240
Rubix:798474257000
EAN:4003773070726
brand logo

Resumen técnico

Longitud240 mm
Capacidad de prensado mínima0.5 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE 97 22 240


Crimpadora

Características: mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por el lateral.

Aplicación: para cortar cables y pelar alambres y para engastado terminales de cable y conectores de enchufe. Con función de corte para pernos roscados de M2,6 a M5 y función pelacables para conductores de PVC.

De acero especial, pintado en negro. Para pelar cables de 0,75-6 mm² y para crimpar terminales y conectores de cables aislados, así como clemas abiertas, sin aislamiento, de 0,5-6 mm².
Para cortar y pelar cables y crimpar terminales y conectores aislados y no aislados, así como conectores abiertos. Con orificios roscados para cortar varillas roscadas M 2.6 de cobre o latón. M 3. M 3,5. M 4 y M 5. Mayor estabilidad y movimiento suave gracias a la bisagra atornillada. acero especial de alta resistencia

Información técnica


Atributos
Longitud240 mm
Capacidad de prensado mínima0.5 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Peso300 g
35,06 Sin IVA
/ unidad
42,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días