97 53 14 ALICATES DE ENTALLAJE AUTOAJUSTABLES PARA PUNTERAS
Alicates de presión autoajustables para casquillos terminales (férulas)
Ver información técnicaReferencias
Knipex:97 53 14
Rubix:798256310000
EAN:4003773041474

Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.08 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 16 mm² |
Detalles de producto : 97 53 14 ALICATES DE ENTALLAJE AUTOAJUSTABLES PARA PUNTERAS
Crimpadora para virolas de cable
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por el lateral. Con una zona de engaste.
Aplicación: para prensar (prensado cuadrado o hexagonal) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.
Cabeza pavonada. Prensado hexagonal.
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por el lateral. Con una zona de engaste.
Aplicación: para prensar (prensado cuadrado o hexagonal) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.
Cabeza pavonada. Prensado hexagonal.
Menor anchura del mango Prensado hexagonal ahora ampliado hasta 10 mm². Prensado hexagonal para medidas limitadas de conexión. Especialmente apto para todas las punteras Twin de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 10. Para un entallado correcto de punteras conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4. Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Acceso lateral. De fácil manejo por el perfecto ajuste de la herramienta a la dimensión de la puntera. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica. Transmisión óptima de fuerza debido a la acción de palanca, reduce la fatiga. Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x75x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 404 g |
| Longitud | 180 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0.08 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 16 mm² |
| Peso | 445 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,66 € Sin IVA
/ unidad
285,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días