1830619 8140-07 - MODULO DE INSERCION PARA VIROLAS DE CABLE 16/25MM
Pinza de engastar Gedore
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8140-07
Rubix:798172790000
fabricante:1830619
EAN:4010886855003





Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 16 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 25 mm² |
Detalles de producto : 1830619 8140-07 - MODULO DE INSERCION PARA VIROLAS DE CABLE 16/25MM
Module insert for conductor end-sleeves 16/25mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 16 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 25 mm² |
| Peso | 56 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,93 € Sin IVA
/ unidad
76,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días