Referencias
Bahco:CR W 06
Rubix:798212998000
EAN:7314150215546


Resumen técnico
| Longitud | 225 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 6 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 16 mm² |
Documentos
Detalles de producto : CR W 06
Alicate de crimpado de precisión para conexiones de crimpado de alta calidad. El mecanismo de trinquete se detiene automáticamente al alcanzar la presión de crimpado correcta. Adecuado para aplicaciones en las que se requiere una conexión de crimpado de alta calidad.
Cualidades
•High Leverage premium quality crimping pliers
Suitable for round pattern insulated cable connectors
For high quality crimping connections
The ratcheting mechanism automatically releases once the crimping operation is completed
Suitable for round pattern insulated cable connectors
For high quality crimping connections
The ratcheting mechanism automatically releases once the crimping operation is completed
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 635 g |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 6 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 16 mm² |
| Peso | 500 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,77 € Sin IVA
/ unidad
158,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días