CRIMPADORA 4 MANDRILES P/TERMINALES GIRADOS 97 52 65 A

Pinza de engaste de cuatro puntos para contactos torneados

Ver información técnica

Referencias

Knipex:97 52 65 A
Rubix:799097372000
EAN:4003773071594
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Capacidad de prensado mínima0.14 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CRIMPADORA 4 MANDRILES P/TERMINALES GIRADOS 97 52 65 A


Ajuste óptimo a cualquier diámetro del conductor usando la rueda de ajuste. Con tabla para determinar los valores de ajuste. Alicate en maletín de plástico con alojamiento de espuma. Para entallar terminales girados. Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Con cuatro superficies de entallado dentadas para mayor exactitud del proceso. Indicador para la comprobación básica. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica. Transmisión óptima de fuerza debido a la acción de palanca, reduce la fatiga. Muy confortable dada su forma manejable. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)235x79x42 mm
Peso neto604 g
Longitud250 mm
Capacidad de prensado mínima0.14 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Peso604 g
942,73 Sin IVA
/ unidad
1140,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días