71 72 760 CORTABULONES

Cortapernos

Ver información técnica
Referencias
Knipex:71 72 760
Rubix:798257235000
EAN:4003773066774
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de corte11 mm
Longitud760 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71 72 760 CORTABULONES


Cortapernos

Características: con cabezal de corte ajustable y reemplazable.

Aplicación: para cortar material redondo hasta 48 HRC.

Filos de corte de acero especial de cromo-vanadio, forjado en estampa y bonificado por inducción. Geometría mejorada para un menor esfuerzo. Tope extra largo para tener más seguridad entre los brazos. Patas tubulares pintadas, asas con fundas de plástico.
Capacidad de corte hasta una dureza de 48 HRC. Filos de corte robustos, templados adicionalmente por inducción, dureza de los filos de aprox. 62 HRC. Tope forjado con amortiguador confortable. Fácil acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Brazos ergonómicamente acodados para trabajar sin cansarse. Mangos en dos componentes bicolor robustos y manejables. Ajuste preciso (en 12 posiciones) por medio de tornillos excéntricos. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas. Cabeza de corte atornillada, intercambiable. Articulación: acero especial para herramientas, forjado. Mangos: tubo de acero, recubierto de pintura pulverizada. Cuchilla: acero de alto rendimiento de cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas.

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte11 mm
Longitud760 mm
Peso4250 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,39 Sin IVA
/ unidad
264,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días