CORTAVARILLAS 30 PULGADAS 750 MM

CORTAPERNOS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:5074209
Roebuck:896078
Rubix:799210501000
EAN:3660338483844
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte8 mm
Longitud750 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CORTAVARILLAS 30 PULGADAS 750 MM


Cuchillas de acero al cromo-molibdeno para una mayor robustez
Dureza de las cuchillas HRC 40-50 / Filo de corte HRC 60-65
Tratamiento térmico de alta frecuencia del filo de corte para mejorar la dureza
Corte axial
Perno de ajuste para una regulación rápida y sencilla de las cuchillas
Brazos tubulares para mayor ligereza y menor fatiga durante un uso prolongado
Mangos ergonómicos con empuñadura para mayor comodidad
Mordazas de repuesto disponibles para mayor durabilidad (896080 = mordazas de repuesto para 896076 / 896081 = mordazas de repuesto para 896077 / 896082 = mordazas de repuesto para 896078 / 896083 = mordazas de repuesto para 896079)
Calidad profesional: probamos rigurosamente todos nuestros productos ROEBUCK de acuerdo con las normas más exigentes del sector y ofrecemos una garantía de por vida que cubre la reparación o sustitución de las herramientas

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte8 mm
Longitud750 mm
Materialacero
Peso3890 g
104,29 € Sin IVA
/ unidad
126,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días