Referencias
Knipex:71 12 200
Rubix:798257242000
EAN:4003773066859



Resumen técnico
| Capacidad de corte | 5.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 205 mm |
| Material | acero cromo-vanadio de servicio pesado, forjado, templado en aceite en varias etapas |
Detalles de producto : 71 12 200 CORTA PERNOS COMPACT
Cortapernos compacto CoBolt®, con muelle de apertura y bloqueo.
Características: de acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza atramentada. Filos de corte de precisión bonificados por inducción (64 HRC). Con mayor capacidad de corte ejerciendo menor esfuerzo gracias a la estructura de palanca. 60% de ahorro de fuerza gracias a la transferencia óptima frente a unos cortaalambres de fuerza de la misma longitud. Con superficies de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de los alambres a partir de Ø 1,0 mm.
Aplicación: tanto para cuerda de piano como para alambre macizo blando o duro, pernos, clavos, remaches, tornillos.
Con muelle de apertura y bloqueo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: de acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza atramentada. Filos de corte de precisión bonificados por inducción (64 HRC). Con mayor capacidad de corte ejerciendo menor esfuerzo gracias a la estructura de palanca. 60% de ahorro de fuerza gracias a la transferencia óptima frente a unos cortaalambres de fuerza de la misma longitud. Con superficies de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de los alambres a partir de Ø 1,0 mm.
Aplicación: tanto para cuerda de piano como para alambre macizo blando o duro, pernos, clavos, remaches, tornillos.
Con muelle de apertura y bloqueo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Rendimiento de corte mejorado. Corte fácil de grandes secciones mediante filos de corte micro-estructurados. Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm. Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil. El muelle de apertura y el cierre están integrados adicionalmente en los mangos para un trabajo confortable y un transporte seguro. Con filos de corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Para cortar componentes como bulones, clavos, remaches etc. hasta 5,2 mm de diámetro. Rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo gracias al diseño de articulación muy efectivo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Forjado. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas
Cualidades
Alta potencia de corte: con muelle de apertura.
Aplicaciones
Bordes de corte de precisión para materiales blandos, duros y cuerdas de piano, para cortar elementos de construcción como pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5.2 mm.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de corte | 5.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 205 mm |
| Material | acero cromo-vanadio de servicio pesado, forjado, templado en aceite en varias etapas |
| Peso | 375 g |
| Mango | empuñaduras delgadas multicomponente (sin collar) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,75 € Sin IVA
/ unidad
79,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días