Referencias
Roebuck:5074207
Rubix:798306645000
EAN:3660338341847
Documentos
Detalles de producto : CORTADORA PERNOS 5/8 MM 460 MM <<DESCATALOGADO>>
DIN ISO 5743
Hojas de precisión fresadas y endurecidas HRC 44+, dureza alrededor de 60 HRC.
Ajuste rápido y fácil gracias a un mecanismo de doble leva.
Hojas de precisión fresadas y endurecidas HRC 44+, dureza alrededor de 60 HRC.
Ajuste rápido y fácil gracias a un mecanismo de doble leva.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 460 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días

