Referencias
Roebuck:5074208
Rubix:798306644000
EAN:3660338341854
Documentos
Detalles de producto : CORTADORA PERNOS 7/9 MM 620 MM <<DESCATALODADO>>
DIN ISO 5743
Hojas de precisión fresadas y endurecidas HRC 44+, dureza alrededor de 60 HRC.
Ajuste rápido y fácil gracias a un mecanismo de doble leva.
Hojas de precisión fresadas y endurecidas HRC 44+, dureza alrededor de 60 HRC.
Ajuste rápido y fácil gracias a un mecanismo de doble leva.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 620 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,48 € Sin IVA
/ unidad
116,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

