Referencias
Beta Tools:1101 300
Rubix:798170076000
fabricante:011010030
EAN:8014230357423


Resumen técnico
| Capacidad de corte | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Material | cuchillas fosfatadas; brazos de acero tubular |
Documentos
Detalles de producto : 1101 300-CORTAPERNOS EMPUÑADURA DE GOMA
Cortapernos con empuñadura de goma
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x150x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 776 g |
| Capacidad de corte | 5 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Material | cuchillas fosfatadas; brazos de acero tubular |
| Peso | 776 g |
| Mango | mangos con empuñadura de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,50 € Sin IVA
/ unidad
72,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días