Referencias
Facom:990.RB00
Rubix:798529059000
EAN:3148517494923


Resumen técnico
| Capacidad de corte | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Material | acero forjado |
Detalles de producto : 990.RB00 CORTAPERNOS AL RAS 350MM
• Cuchillas específicas para corte raso en acero al cromo altas prestaciones. • Mayor dureza de las hojas para aumentar la duración de corte. • Ajuste de la holgura de las hojas mediante tornillos excéntricos. • Mangos ergonómicos con protección. • 990.BRF0: Brazos forjados. • 990.R00 - 990.R0: Brazos tubulares.
CORTAPERNO CORTE AL RAS 350MM
Cualidades
•Hojas específicas para corte al ras de alto rendimiento en acero cromado
Hojas más duras para un corte más duradero
Ajuste excéntrico del tornillo para el juego entre las hojas
Hojas más duras para un corte más duradero
Ajuste excéntrico del tornillo para el juego entre las hojas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1108 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 400x135x38 mm |
| Peso con embalaje | 1108 g |
| Capacidad de corte | 5 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Material | acero forjado |
| Peso | 1000 g |
| Mango | acero forjado en matriz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días