Referencias
Beta Tools:1101 350
Rubix:798170077000
fabricante:011010035
EAN:8014230357430


Resumen técnico
| Capacidad de corte | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Material | hojas fosfatadas |
Documentos
Detalles de producto : 1101 350-CORTAPERNOS EMPUÑADURA DE GOMA
Cortapernos con empuñadura de goma
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1020 g |
| Capacidad de corte | 6 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Material | hojas fosfatadas |
| Peso | 1020 g |
| Mango | mangos con empuñadura de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,68 € Sin IVA
/ unidad
87,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días