CORTAVARILLAS 36 PULGADAS 900 MM

CORTAPERNOS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:896079
Rubix:799210503000
EAN:3660338483851
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de corte9 mm
Longitud900 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CORTAVARILLAS 36 PULGADAS 900 MM


Cuchillas de acero al cromo-molibdeno para una mayor robustez
Dureza de las cuchillas HRC 40-50 / Filo de corte HRC 60-65
Tratamiento térmico de alta frecuencia del filo de corte para mejorar la dureza
Corte axial
Perno de ajuste para una regulación rápida y sencilla de las cuchillas
Brazos tubulares para mayor ligereza y menor fatiga durante un uso prolongado
Mangos ergonómicos con empuñadura para mayor comodidad
Mordazas de repuesto disponibles para mayor durabilidad (896080 = mordazas de repuesto para 896076 / 896081 = mordazas de repuesto para 896077 / 896082 = mordazas de repuesto para 896078 / 896083 = mordazas de repuesto para 896079)
Calidad profesional: probamos rigurosamente todos nuestros productos ROEBUCK de acuerdo con las normas más exigentes del sector y ofrecemos una garantía de por vida que cubre la reparación o sustitución de las herramientas

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte9 mm
Longitud900 mm
Peso5670 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,40 Sin IVA
/ unidad
157,78 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h