Referencias
Festo:GCK-1/4-PK-6-KU
Rubix:756101789113
fabricante:6270
EAN:4052568019709

Resumen técnico
| Material | pom (tuerca de unión, tapón roscado) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 in |
Documentos
Detalles de producto : GCK-1/4-PK-6-KU
Conector rápido acodado GCK-1/4-PK-6-KU Diseño polimérico. Diámetro nominal=4,9 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* PK-6 con tuerca de unión, * R1/4), Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), Información sobre materiales, carcasa=POM
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x80x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7,19 g |
| Material | pom (tuerca de unión, tapón roscado) |
| Conexión 1 | r 1/4 in |
| Perfil | gck |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,95 € Sin IVA
/ unidad
4,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días