CRCN-1/4-PK-6

Racor de espiga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRCN-1/4-PK-6
Rubix:798196970000
fabricante:13973
EAN:4052568021689
CRCN-1/4-PK-6 Barbed fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo); pa reforzado; tpe-u(pu) (sello)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRCN-1/4-PK-6


Racor de espiga CRCN-1/4-PK-6 Resistente a la corrosión, con anillo de sellado, para tubería plástica PAN, PUN, PL, PP, PU. Tamaño nominal=5,3 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Tamaño del envase=1, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Información técnica


Atributos
Peso neto16,5 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo); pa reforzado; tpe-u(pu) (sello)
Conexión 1g 1/4
Conexión 28
14,14 Sin IVA
/ unidad
17,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días